Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf
Splinttreiber DIN 6450 Form C
SPLTREIB-4MM-L150MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Vergütete Sicherheitsschlagköpfe
Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes
Ganz durchgehärteter Schaft
Dadurch besonders zäh und verschleißfest
![]() | |
Länge (l1) | 150 mm |
Klingenlänge (L2) | 50 mm |
Spitzenbreite (d) | 4 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 10 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)